|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-52860640 Herst.-Nr.: AL4143 EAN/GTIN: 4021179328371 |
| |
|
|  |  |
 | Ethernet-Modul AL4143 Ethernet-Modul mit Modbus TCP-Schnittstelle Anzahl der digitalen Eingänge 16 IP 65 IP 66 IP 67 IP 69K (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,92* | € 385,63* |  |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 343,57* | € 386,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 344,30* | € 389,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 374,26* | € 416,21* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 374,92* | € 419,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|