Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X120 GNYE 4521006


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X120 GNYE 4521006
H07V-K 1X120 GNYE 4521006
Artikel-Nr.:
     3517A-52854330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521006
EAN/GTIN:
     4044773422153
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung

H07V-K 1X120 GNYE 4521006

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form .
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000
Leiterdurchmesser:
12,36 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,55*
€ 51,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,23*
€ 51,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,39*
€ 61,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,66*
€ 60,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,05*
€ 57,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,55*
€ 54,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,55*
€ 53,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,23*
€ 45,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.