| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52777527 Herst.-Nr.: 3807454 EAN/GTIN: 0662488058548 |
| |
|
| | |
| Linienleuchte WLS27PXRGBW145DSQ Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 145 mm, Gehäuselänge L2: 210.5 mm, RGB-LEDs, Mehrfarbige Linienleuchte, Parametrierung über Pro Editor Software, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Nennspannung: | 18..30 V | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Länge: | 210,5 mm | Durchmesser: | 27 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,74* | € 286,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,27* | € 286,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,78* | € 290,00* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,51* | € 292,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|