Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor T30UIPBQ-CRFV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52775942
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3074841
EAN/GTIN:
     0662488748418
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor T30UIPBQ-CRFV

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Analogausgang, max. Reichweite 1000 mm, Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Betriebsspannung 15...24 VDC, pnp-Transistorausgang und Analogausgang für Strom, Messbereich über Teach-In einstellbar, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Messbereich Länge:
300..1000 mm
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Versorgungsspannung:
15..24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,29*
€ 849,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 787,25*
€ 854,87*
Frei Haus
ab € 792,58*
€ 863,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 795,16*
€ 867,19*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 821,34*
€ 890,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,87*
€ 1.017,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,96*
€ 1.013,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,06*
€ 987,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,86*
€ 966,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,25*
€ 936,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.