Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor PS001D-50 #6834061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdrucksensor PS001D-50 #6834061
Differenzdrucksensor PS001D-50 #6834061
Artikel-Nr.:
     3517A-52769788
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6834061
EAN/GTIN:
     4047101430769
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Differenzdrucksensor PS001D-50 #6834061

Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang programmierbar, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch, Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock-Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 .
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
1 bar
Endeinstellung:
1000 hPa
Max. Prüfdruck:
5,5 bar
Berstdruck:
5,5 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 553,83*
€ 633,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 553,50*
€ 634,48*
Frei Haus
ab € 562,60*
€ 640,25*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,02*
€ 661,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,05*
€ 712,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.