Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor QS18UNA W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52762847
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3074216
EAN/GTIN:
     0662488742164
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor QS18UNA W/30

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgang, max. Reichweite 500 mm, Leitungslänge 9 m, Betriebsspannung 12...30 VDC, Kompakte Bauform, Kabel, 2m, Schaltbereich über Teach-In einstellbar, Einstellbar als Reflexionsschranke, Blindzone: 5 cm, Reichweite: 50 cm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
33,5 mm
Messbereich Länge:
50..500 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
25 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ultraschalltaster, Ultraschall-Taster, Ultraschall Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,02*
€ 211,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 215,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,31*
€ 218,86*
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 222,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.