| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52761687 Herst.-Nr.: 100009132 EAN/GTIN: 4047101512786 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Stromausgang PT10R-1004-IX-H1143 Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 10 bar rel., 10 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde (DIN 3852-E), Steckergerät, M12x1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -25..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,92* | € 185,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,35* | € 193,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,09* | € 202,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,67* | € 208,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|