Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f.Türlautsprecher 3000601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter f.Türlautsprecher 3000601
Adapter f.Türlautsprecher 3000601
Artikel-Nr.:
     3517A-52665729
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3000601
EAN/GTIN:
     4250111802963
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
elcom türlautsprecher
türlautsprecher

Adapter f.Türlautsprecher 3000601

LSP-Adapter STABILA Unterputz komplett für Fremd-Türlautsprecher
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Montageelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 44,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,29*
€ 45,92*
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 46,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,29*
€ 47,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.