| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52655314 Herst.-Nr.: 1702120 EAN/GTIN: 4250111810050 |
| |
|
| | |
| EB-Türlautsprecher ELA-100 ELA-100 Türlautsprecher i2 Audio Einbau. Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden). Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Einbau | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Mit Kamera: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,09* | € 118,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 96,92* | € 119,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 99,49* | € 121,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 99,21* | € 121,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,38* | € 123,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|