| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52652911 Herst.-Nr.: VK01 EAN/GTIN: 4035138028271 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlagenset mit Einbau Kamera VK01 Paket zur Video Anlagenerweiterung für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, 1x Einbau-Kamera VKM waager. mit Halterung, Artikelnummer: FVK2202-0300, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Farbe der Außenstation: | schwarz | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 683,78* | € 788,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,43* | € 814,16* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 713,81* | € 818,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 716,19* | € 822,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 731,26* | € 843,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|