Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation Audio Classic, eds, 5 WE CL 111-5 N-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52651751
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200042889-00
EAN/GTIN:
     4015739428892
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation Audio Classic, eds, 5 WE CL 111-5 N-02

Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse Größe C der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 5 Ruftasten.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Schallpegel:
83 dB
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 587,82*
€ 668,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,32*
€ 680,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 610,18*
€ 693,14*
Frei Haus
ab € 618,77*
€ 699,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 627,30*
€ 714,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,14*
€ 824,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,17*
€ 812,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,32*
€ 786,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029966-00
ab € 14,70*
Zubehör
Siedle & Söhne
200034998-00
ab € 237,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.