| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50491205 Herst.-Nr.: 200042889-00 EAN/GTIN: 4015739428892 |
| |
|
| | |
| Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse ?Größe C? der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 5 Ruftasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP54 | Breite: | 171 Millimeter | Farbe: | Silber | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, CL 111-5 N-02, CL1115N02, 20004288900, 200042889-00, Türstation für Türkommunikation, Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 586,69* | € 670,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 598,26* | € 681,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 611,72* | € 694,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 613,95* | € 701,66* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 629,19* | € 716,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|