Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic-VideoKit 2 Draht VKG-500/CCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic-VideoKit 2 Draht VKG-500/CCS
Basic-VideoKit 2 Draht VKG-500/CCS
Artikel-Nr.:
     3517A-52650275
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001531
EAN/GTIN:
     4250111813914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset video
sprechanlagenset elcom

Basic-VideoKit 2 Draht VKG-500/CCS

VKG-500/CCS VideoKit 2Draht-Video. Basis-Video-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Video-Innenstation, Video-Verteiler) für 1-16 Teilnehmer (Sternverdrahtung) oder 6 Teilnehmer (Reihenverteilung) bestehend aus Farb-Stabkamera (Aufputz), Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
150
Bildsystem:
PAL
Abhörsicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Türsprech-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,35*
€ 807,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 860,04*
€ 987,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 901,00*
€ 1.029,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 903,01*
€ 1.036,54*
Frei Haus
ab € 917,74*
€ 1.046,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,54*
€ 1.233,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,35*
€ 1.213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,37*
€ 1.160,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,01*
€ 1.074,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.