Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Fuchs 230V,400N,300mm Hub 400100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenantrieb Fuchs 230V,400N,300mm Hub 400100
Kettenantrieb Fuchs 230V,400N,300mm Hub 400100
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52597904
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     400100
EAN/GTIN:
     4260005855180
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

Kettenantrieb Fuchs 230V,400N,300mm Hub 400100

Mit dem wartungsfreien Kettenantrieb Fuchs 230 können Sie sehr einfach Kipp- und Klappfenster motorisieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse des Antriebs ist sehr robust und optisch dezent zurückhaltend. Der maximale Hub beträgt 300mm, nach welchem der Antrieb über eine feste Endlage abschaltet. Die geschlossene Position wird mittels Überlastabschaltung erkannt, so dass der Antrieb das Fenster immer ganz schließt.
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
400 N
Max. Öffnungsweite:
300 mm
Gehäuse:
Aluminium
Anschlussspannung:
230 V
Länge der Anschlussleitung:
0,75 m
Breite:
540 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,66*
€ 137,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,03*
€ 138,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,70*
€ 160,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.