Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52554669 Herst.-Nr.: 3RT29445AH21 EAN/GTIN: 4047621046082 |
| |
|
| | |
| Schützmagnetspule S3, AC 48V, 3RT2944-5AH21 Magnetspule, AC 48 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.4.-.A Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,67* | € 24,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,62* | € 25,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,12* | € 28,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,23* | € 30,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,97* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|