Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781951 PC Ex-Leuchte 22W, 2500lm, 7781951
Trilux Kratex HE 600 20-840 ETDD 7781951 PC Ex-Leuchte 22W, 2500lm, 7781951
Artikel-Nr.:
     3517A-52269098
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7781951
EAN/GTIN:
     4018242592210
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

Ex-LED-Leuchte 840, DALI Kratex HE #7781951

Explosionsgeschütze, hocheffiziente LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Rohr aus Polycarbonat. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet, insbesondere Bereichen mit hoher Umgebungstemperatur < 40°C. ATEX-Kennzeichen II 2D EX TB IIIC T85 DB, -, II 2G EX DB IIC T6 GB, -.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex-leuchte zone 1 led, ex leuchte, ex-leuchte zone 1, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,15*
€ 633,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 564,31*
€ 638,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 597,54*
€ 675,08*
Frei Haus
ab € 600,34*
€ 681,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,08*
€ 803,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,47*
€ 791,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,41*
€ 770,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,80*
€ 749,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7671100
ab € 29,59*
Zubehör
TRILUX
7671200
ab € 29,61*
Zubehör
TRILUX
7671000
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.