Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Leuchte 840 STRONGEX2 1 #7782940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Leuchte 840 STRONGEX2 1 #7782940
Artikel-Nr.:
     3517A-52260755
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7782940
EAN/GTIN:
     4018242592623
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

Ex-LED-Leuchte 840 STRONGEX2 1 #7782940

Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. ATEX-Kennzeichen II 3D EX TC IIIC T85ºC DC, -, II 3G EX EC IIC T6 GC, -. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzrohrleuchte, trilux led feuchtraumlampe, led rohrleuchte, trilux rohrleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 453,20*
€ 524,00*
Frei Haus
ab € 456,40*
€ 529,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7671800
ab € 147,42*
Zubehör
TRILUX
7671900
ab € 224,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.