Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 1312304/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52199573
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312304/100
EAN/GTIN:
     4044774605340
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 1312304/100

PUR-Steuerleitung für öl-, kerb- und abriebfesten Einsatz in Industrie- und Werkzeugmaschinen, im Gerätebau und der Meß- und Regeltechnik, hohe mechanische Festigkeit , gute Ölbeständigkeit, der Klassiker für vielseitigen Einsatz, langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, verträglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, erhöht ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Adhäsionsarme Oberfläche, Hydrolysebeständig und mikrobenfest
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 6,40*
ab € 1,52619*
€ 1,88619*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,6157*
€ 1,9857*
100
€ 5,95*
ab € 2,01434*
€ 2,46434*
500
€ 53,00*
ab € 2,01434*
€ 2,46434*
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9857*
€ 2,36298
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6157*
€ 1,92268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 198,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1312307/500
ab € 2,46259*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312312/100
ab € 4,29825*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312203/100
ab € 97,519*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312303/1000
ab € 1,23028*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312403/500
ab € 2,09475*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312205/100
ab € 1,46774*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312305/500
ab € 1,86369*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312405/100
ab € 345,698*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312207/100
ab € 1,80007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.