Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYD11Y 12x0,14 0033212/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyurethan Datenkabel, 12-adrig, 0,14 mm², schwarz, 0033212/100
Polyurethan Datenkabel, 12-adrig, 0,14 mm², schwarz, 0033212/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52184858
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033212/100
EAN/GTIN:
     4044774741185
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYD11Y 12x0,14 0033212/100

Für den Einsatz in Industrie-Umgebungen gedacht, wo Leitungen benötigt werden, die mechanisch und chemisch besonders beständig sein müssen, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen., Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Umlegung aus blanken Kupferdrähten, Außenmantel aus PUR Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0812, PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und besonders abriebfest, Adhäsionsarme Oberfläche, Gute UV-Beständigkeit, Flammwidrig nach IEC 60332-2-2, Spiralisierte Varianten mit ähnlichen Eigenschaften ebenfalls erhältlich: "
UNITRONIC® SPIRAL"
,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 498,48*
€ 552,42*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 527,52*
€ 604,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 604,45*
€ 719,2955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,81*
€ 704,2539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,61*
€ 674,2659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,44*
€ 657,4036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,52*
€ 627,7488
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,2752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.