Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE 0089000/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE 0089000/500
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE 0089000/500
Artikel-Nr.:
     3517A-52157245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0089000/500
EAN/GTIN:
     4044774692012
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE 0089000/500

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
5,45 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100..205 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.828,67*
€ 3.027,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.090,61*
€ 3.303,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.027,12*
€ 3.602,2728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.993,20*
€ 3.561,908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.892,96*
€ 3.442,6224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.843,22*
€ 3.383,4318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.828,67*
€ 3.366,1173
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,65734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.