Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR34ND0321B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR34ND0321B
LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR34ND0321B
Artikel-Nr.:
     3517A-52069919
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MR34ND0321B
EAN/GTIN:
     4058352829790
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR34ND0321B

Round 21 SWand- und Deckenleuchte,LED,2.950lm830, PMMA,direkt/indirekt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, siteco anbauleuchte, deckenanbauleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,42*
€ 400,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,93*
€ 401,27*
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 404,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.