Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR34FD0421B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR34FD0421B
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR34FD0421B
Artikel-Nr.:
     3517A-52069900
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MR34FD0421B
EAN/GTIN:
     4058352829776
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR34FD0421B

Round 21 SWand- und Deckenleuchte,LED,3.580lm840, PMMA,direkt,abgehängte Montage,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, siteco anbauleuchte, deckenanbauleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,13*
€ 330,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,58*
€ 331,46*
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 333,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.