Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 10019969/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 10019969/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 10019969/500
Artikel-Nr.:
     3517A-52054519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019969/100
EAN/GTIN:
     4044774591216
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G1 10019969/100

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Zur Verwendung im Rahmen der europäischen Bauproduktenverordnung (CPR) vorgesehen4, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 443,30*
€ 487,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 443,545*
€ 512,455*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 449,19*
€ 519,78*
1
Frei Haus
ab € 686,59*
€ 836,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,78*
€ 618,5382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,99*
€ 614,0281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,70*
€ 588,693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,26*
€ 573,8894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,19*
€ 534,5361
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4919* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.