Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-O 2x 1,5 Cca R.100 Mantelltg halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-52053727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXMH-O 2x 1,5 Cca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-O

NHXMH-O 2x 1,5 Cca R.100 Mantelltg halogenfr.

Nach VDE 0250. Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN 0472 Teil 813. Geringe Brandfortleitung nach DIN VDE 0472 Teil 804/Prüfart C. Minimale Rauchentwicklung nach DIN VDE 0472 Teil 816. Sie werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nhxmh-o 2x2,5, nhxmh-o, feuchtraumkabel 100m, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2332*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,5432*
€ 1,83641
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,5232*
€ 1,81261
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4532*
€ 1,72931
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3832*
€ 1,64601
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,2332*
€ 1,46751
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.