Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 1123140/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 1123140/100
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 1123140/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52053619
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123140/100
EAN/GTIN:
     4044774597614
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5 1123140/100

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,56523*
€ 1,89523*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6761*
€ 2,0261*
25 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,26*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,05896*
€ 2,46896*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0261*
€ 2,41106
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6761*
€ 1,99456
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 202,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123112
ab € 2,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123074
ab € 1,53759*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123106
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071
ab € 1,20848*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047
ab € 2,18382*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,39016*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080
ab € 2,54274*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123051
ab € 5,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120
ab € 3,39701*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123021
ab € 5,43294*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123124
ab € 5,28027*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123128
ab € 7,26421*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123006
ab € 0,94034*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.