Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregelsystemkomponente LCU7720/00 #72389000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregelsystemkomponente LCU7720/00 #72389000
Lichtregelsystemkomponente LCU7720/00 #72389000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51953729
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72389000
EAN/GTIN:
     8718696723890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Lichtregelsystemkomponente LCU7720/00 #72389000

Plattform zur Fernsteuerung von Leuchtengruppen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
129 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
108 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 360,82*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,71*
€ 361,40*
Frei Haus
ab € 307,61*
€ 364,32*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,05*
€ 481,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.