Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PC010V-203 #6833741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PC010V-203 #6833741
Drucksensor PC010V-203 #6833741
Artikel-Nr.:
     3517A-51884556
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833741
EAN/GTIN:
     4047101250664
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PC010V-203 #6833741

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich -1 - 10 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
10 bar
Endeinstellung:
10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,63*
€ 301,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,11*
€ 302,40*
Frei Haus
ab € 264,96*
€ 304,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,06*
€ 338,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.