Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036
Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036
Artikel-Nr.:
     3517A-51876556
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kontrolllampe

Signalleuchte 1-5 Zonen BNI IOL-802-000-Z036

Mit unseren Melde- und Anzeigegeräten wissen Sie jederzeit, wie es um die Produktion steht oder wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Sie überwachen zuverlässig den Zustand von Maschinen und Anlagen und visualisieren die Ausgangssignale der Sensoren. Funktionsprinzip=Anzeigeleuchte, Schnittstelle=IO-Link 1.1, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss=M12x1-Stecker, 4-polig, Segmente, Anzahl max.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,89*
€ 382,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,14*
€ 447,02*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 372,83*
€ 447,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,78*
€ 487,28*
Frei Haus
ab € 418,70*
€ 492,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,71*
€ 570,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.