| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51858050 Herst.-Nr.: BAM00K0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzhaube f.Sensor BES Q40-SH-1 Unsere robusten Schutzabdeckungen und Schutzgehäuse für verschiedene Balluff Sensoren und Geräte sind einfach in der Montage und Befestigung. Unser Sensorschutz zeichnet sich durch seine Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Verwendung=für Unicompact-Sensoren, Material=Aluminium eloxiert, Abmessung=41.4 x 38 x 85 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kappe, Schutzkappe, Blindverschluss, Schutzmembran, Haube, Abdeckplatte, Verschlussdeckel, Tastmembran |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,71* | € 23,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,64* | € 25,24* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,67* | € 26,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,08* | € 28,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,77* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|