| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51858022 Herst.-Nr.: BCC0083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder mit Kabel BKS-S 40-1-PU-05 Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=Push-Pull-Buchse, gewinkelt, 3-polig, Kabel=PUR schwarz, 5.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=3, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | rechtwinklig | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,57* | € 21,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,95* | € 22,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,48* | € 26,85* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,15* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|