Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005
Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005
Artikel-Nr.:
     3517A-51854945
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E89005
EAN/GTIN:
     4021179074643
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
lcd vorwahlzähler
vorwahlzähler

Vorwahlzähler 210 2 Relais E89005

Auswertesysteme, Netzteile, Vorwahlzähler 210, Nennspannung: 90...260 V AC (50...60 Hz), 2 Relais (je 1 potentialfreier Schließer- bzw. Wechslerkontakt), 2 Relais (je 1 potentialfreier n.o.- bzw. Wechslerkontakt), Schraubsteckklemmen, LCD-Display zur Zählwertanzeige und Programmierung , z.B. einsetzbar als , Impulszähler , Frequenzzähler , Timer , Batch- oder Stapelzähler, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (UL94 V-2) schwarz
Weitere Informationen:
Verlustleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
75 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Impulszähler, Zähler, Einbau-Impulszähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 257,04*
€ 5,95*
ab € 227,32*
€ 257,51*
Frei Haus
ab € 229,48*
€ 259,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,81*
€ 263,20*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,47*
€ 265,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.