|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D918F90 Herst.-Nr.: E89005 EAN/GTIN: 4021179074643 |
| |
|
|  |  |
 | Vorwahlzähler 1SWe, 210 COUNTER/210/LCD Weitere Informationen:  |  | Eingangsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Eingangsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Eingangsspannung DC: | 0 - 0 V | Frequenz der Eingangsspannung: | 50 Hz Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, Impulszähler, Impulszähler für Schalttafel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 227,32* | € 256,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 231,17* | € 258,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,17* | € 260,96* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 231,04* | € 262,17* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 237,544* | € 265,344* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|