| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51852342 Herst.-Nr.: SF5201 EAN/GTIN: 4021179211864 |
| |
|
| | |
| Strömungssensor SF5201 Strömungssensoren, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, SFD10ABB/US, Bauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 5-Leiter, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) O-Ring: FKM 8x1,5 gr 80° Shore A Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,74* | € 185,77* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,55* | € 186,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 170,97* | € 190,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,71* | € 193,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 177,36* | € 197,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|