Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor OMT300-R201-2EP-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzsensor OMT300-R201-2EP-IO
Distanzsensor OMT300-R201-2EP-IO
Artikel-Nr.:
     3517A-51847538
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     295670-100183
EAN/GTIN:
     4050143291434
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
pepperl fuchs distanzsensor
abstandssensor

Distanzsensor OMT300-R201-2EP-IO

Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - WH: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
61,7 mm
Länge des Sensors:
41,7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Vision-Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,61*
€ 303,62*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,98*
€ 304,21*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,04*
€ 305,69*
Frei Haus
ab € 264,32*
€ 306,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,70*
€ 307,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.