Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor Optisch AMS 348i 200 SSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51839690
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Abstandssensor Optisch AMS 348i 200 SSI

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 200.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 3 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 2,1 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFINET, SSI
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LED, LC-Display
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 .
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
0,8 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.048,41*
€ 4.122,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.055,11*
€ 4.127,66*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.140,24*
€ 4.212,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.523,74*
€ 4.596,29*
Frei Haus
ab € 4.566,78*
€ 4.641,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.596,29*
€ 5.469,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,50*
€ 5.446,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.536,93*
€ 5.398,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.523,74*
€ 5.383,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,36*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 39,04*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 39,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,69*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,56*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,96*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 166,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 655,23*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.033,40*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.090,20*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 184,44*
Zubehör
Leuze electronic
50108446
ab € 189,55*
Zubehör
Leuze electronic
50108988
ab € 703,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.