Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400 V AC, 3-phasig DM1-34012EB-S20S-EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51785718
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3-5011-005A
EAN/GTIN:
     4015081981038
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Frequenzumrichter

Frequenzumrichter 400 V AC, 3-phasig DM1-34012EB-S20S-EM

Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 400 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 380 (-10%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 12 A, bei 400 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 5.5 kW, 110 % Überlast: 7.5 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS2, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 637,45*
€ 706,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 638,27*
€ 707,43*
Frei Haus
ab € 645,66*
€ 713,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,93*
€ 750,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 714,08*
€ 787,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,45*
€ 758,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.