Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Comfort V18 Upgrade flexib 6AV2101-4AB08-0AE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51675873
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21014AB080AE5
EAN/GTIN:
     4025515730989
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
SIMATIC WinCC flexible Engineerings...
SIMATIC WinCC flexible Runtimesoftw...
Siemens Lizenzen

SIMATIC WinCC Comfort V18 Upgrade flexib 6AV2101-4AB08-0AE5

SIMATIC WinCC Comfort V18, Upgrade WinCC flexible 2008 Compact-> WinCC Comfort V18 Combo, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, zur Projektierung von SIMATIC Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.
Weitere Informationen:
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 980,85*
€ 1.109,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.038,51*
€ 1.145,72*
Frei Haus
ab € 1.108,13*
€ 1.216,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,72*
€ 1.363,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,74*
€ 1.343,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,01*
€ 1.297,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,77*
€ 1.265,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,51*
€ 1.235,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21014AB023AE5
€ 1.166,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.