Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51675305 Herst.-Nr.: 6AV21553DV018AA0 EAN/GTIN: 4025515733652 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V18 PC Runtime 6AV2155-3DV01-8AA0 WinCC Unified Package für SIMATIC IPC, besteht aus: WinCC Unified V18 PC Runtime 150 PowerTags und und Parameter Ctrl. PC, WinCC Unified 100 LoggingTags, WinCC Unified 1 Operate Client, Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. Bitte Produktinfo beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 99860269 - - Inhalt: 6AV2154-3DB01-8AA0, 6AV2154-0BP01-8AB0, 6AV2157-2DA00-0AB0, 6AV2157-1JW00-0AB0, SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.177,97* | € 2.317,18* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.149,87* | € 2.318,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.192,54* | € 2.339,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|