| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51664784 Herst.-Nr.: LA9G3750 EAN/GTIN: 3606481916655 |
| |
|
| | |
| Netzumschaltung Leistungsbrücke LA9G3750 TeSys Stromschienen Bausatz zur Netzumschaltung für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-225. Anschlussverlängerungen Bausatz 3 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Die Klemmenverlängerungen können an den Standardklemmen angebracht werden. Für Nennströme bis zu 225 A einsetzbar. Green Premium-konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,18* | € 89,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,74* | € 92,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,33* | € 94,54* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,35* | € 99,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 79,57* | € 109,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|