Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Runtime Professional 6AV2105-4MM07-0AE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51664289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21054MM070AE0
EAN/GTIN:
     4047622953020
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Runtime Professional 6AV2105-4MM07-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V17, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 64k-256k Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k Power-Tags V17, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.531,99*
€ 3.680,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.529,72*
€ 3.681,02*
Frei Haus
ab € 3.592,07*
€ 3.744,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.652,68*
€ 3.870,41*
Frei Haus
ab € 3.857,57*
€ 4.137,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.680,10*
€ 4.379,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,80*
€ 4.353,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.571,79*
€ 4.250,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.531,99*
€ 4.203,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.