Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler MID 3-L,100V/1(6)A,Multi U1387-D0F0G1H0M1U3P9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-51465523
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U1387-D0F0G1H0M1U3P9Q1V2W1Z0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler MID 3-L,100V/1(6)A,Multi U1387-D0F0G1H0M1U3P9

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,80*
€ 843,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,10*
€ 829,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,64*
€ 768,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.