Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Stableuchte ws L-DE 60W L500mm 41120.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-Stableuchte ws L-DE 60W L500mm 41120.002.1
Iso-Stableuchte ws L-DE 60W L500mm 41120.002.1
Artikel-Nr.:
     3517A-51455516
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41120.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037464
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe

Iso-Stableuchte ws L-DE 60W L500mm 41120.002.1

ISO-Stableuchte für Linienlampen. Armatur Kunststoff. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
0..250 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
240 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Stablampe, Stableuchte, linienlampe 60w s14s, linienlampe s14s, linienlampe 60w, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Anbaulampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,09*
€ 14,52*
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 15,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41121.002.1
ab € 11,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
41110.002.1
ab € 7,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
41111002
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.