Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Analyzer 2GHz Cat.8 DSX2-8000 INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cable Analyzer 2GHz Cat.8 DSX2-8000 INT
Cable Analyzer 2GHz Cat.8 DSX2-8000 INT
Artikel-Nr.:
     3517A-51452139
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4954538
EAN/GTIN:
     0754082143680
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Cable Analyzer 2GHz Cat.8 DSX2-8000 INT

2 GHz DSX-8000 Cat 8 CableAnalyzer WLAN aktiviert: Versiv2-Haupt- und -Remote-Gerät + 2 DSX Cat 8 Kupfer-Module
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
CAT 8-Zertifizierungsset (Draft)
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 15.963,93*
€ 16.066,93*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15.964,84*
€ 16.067,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.066,93*
€ 19.119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.032,78*
€ 19.079,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.963,93*
€ 18.997,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.