Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radioschraubendreher Set mit Aufsteller 45611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radioschraubendreher Set mit Aufsteller 45611
Radioschraubendreher Set mit Aufsteller 45611
Artikel-Nr.:
     3517A-51451816
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45611
EAN/GTIN:
     4034451456112
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Radioschraubendreher Set mit Aufsteller 45611

Radioschraubendreher-Set mit Aufsteller, 20x rot - 40mm Klinge, 20x gelb - 60mm Klinge, 20x blau - 80mm Klinge Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,45*
€ 19,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 22,11*
€ 5,95*
ab € 21,59*
€ 30,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.