Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstöranalysator MAVOWATT 30 MiniFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzstöranalysator MAVOWATT 30 MiniFlex
Netzstöranalysator MAVOWATT 30 MiniFlex
Artikel-Nr.:
     3517A-51451195
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M810G
EAN/GTIN:
     4012932127218
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Netzstöranalysator MAVOWATT 30 MiniFlex

MAVOWATT 30 - Dreiphasiger Energie- und Netzstöranalysator PowerVisa. Der dreiphasige Energie- und Netzstöranalysator MAVOWATT 30 erfüllt sowohl die für Netzqualitätsmessung relevanten Normen EN50160, EN61000-4-7, EN61000-4-15, als auch die EN61000-4-30, in der Messverfahren für die Spannungsqualität definiert sind. Das Klasse A Gerät überwacht simultan Effektivwerte, Harmonische, Flicker und Transienten bis in den Zeitbereich von ca.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: strommesszange gossen, netzanalysator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.575,99*
€ 6.687,20*
€ 5,95*
ab € 6.576,91*
€ 6.688,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.842,61*
€ 6.953,04*
Frei Haus
ab € 6.861,57*
€ 6.971,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.930,17*
€ 7.040,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.687,20*
€ 7.957,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.655,43*
€ 7.919,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.577,46*
€ 7.827,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.575,99*
€ 7.825,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 728,07*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.299,35*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 895,17*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.138,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.312,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463A
ab € 1.752,49*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.108,88*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.437,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 440,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 427,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 888,46*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z818A
ab € 553,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z818G
ab € 155,68*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z818L
ab € 464,06*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z207Z
ab € 799,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.