| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51298665 Herst.-Nr.: 771-8965/107-201 EAN/GTIN: 4045454558642 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Verteiler 771-8965/107-201 konfektionierte Anschlussleitung Eca Verteiler mit Phasenwechsel/offenes Ende 5-polig Kod. A H05VV-F 5G 2,5 mm² 2 m 2,50 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | sonstige | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 2000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,67* | € 26,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,89326* | € 28,26326* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,2858* | € 28,9158* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,53* | € 29,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,7205* | € 29,3005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|