| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51290987 Herst.-Nr.: 771-9994/205-103 EAN/GTIN: 4055143319980 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 771-9994/205-103 konfektionierte Anschlussleitung Eca Stecker/offenes Ende 4-polig Kod. B Steuerleitung 4 x 1,0 mm² 1 m 1,00 mm² grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,90* | € 11,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,22567* | € 11,65567* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,41* | € 11,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,4457* | € 11,9657* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,55* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|