Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han 10B-asg1-LB-K 19300101255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse Han 10B-asg1-LB-K 19300101255
Sockelgehäuse Han 10B-asg1-LB-K 19300101255
Artikel-Nr.:
     3517A-51259505
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300101255
EAN/GTIN:
     5713140125636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse Han 10B-asg1-LB-K 19300101255

Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,66*
€ 18,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,7212*
€ 18,3812*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 14,3189*
€ 19,2889*
2 Tage
34
€ 5,80*
ab € 14,58*
€ 19,57*
1 Tag
22
€ 6,40*
ab € 14,73406*
€ 19,82406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300102296
ab € 25,92*
Ähnlich
Harting
05300102268
ab € 43,51*
Ähnlich
Harting
09300101251
ab € 11,84*
Ähnlich
Harting
09300101256
ab € 13,97*
Ähnlich
Harting
19 30 010 2295
ab € 24,00*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1250
ab € 11,73*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1291
ab € 12,54*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1296
ab € 14,71*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1295
ab € 14,03*
Ähnlich
Harting
19 30 010 1290
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.