Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 16-ADP-VC-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 16-ADP-VC-C1
Adapterplatte HC-B 16-ADP-VC-C1
Artikel-Nr.:
     3517A-51256642
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1885787
EAN/GTIN:
     4017918178536
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung

Adapterplatte HC-B 16-ADP-VC-C1

Adapterplatte, Adapterplatte, Bauform: VC1
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 mm
Höhe:
43 mm
Länge:
114 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,18*
€ 6,59*
23 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 6,86*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,396*
€ 6,866*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,632*
€ 7,182*
5 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,866*
€ 8,17054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,826*
€ 8,12294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,636*
€ 7,89684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,396*
€ 6,42124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.