| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51252557 Herst.-Nr.: 251886 EAN/GTIN: 4251401404447 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 1616/303259C #251886 Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 1616 Eingang: 2 m PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik Ausführung: Schutzorgan hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 160 x 160 x 90 mmSchutzart: IP 44Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Art des Netzanschlusses: | CEE 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,00* | € 502,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 465,14* | € 535,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,07* | € 553,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 487,45* | € 558,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 522,04* | € 597,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|